• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - HM-200-037 - Altima EC 723W 9016

  • Altima EC V face lisse, blanc RAL 9016 723W, H2013 mm / L379 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : HM-200-037
    • Référence Sonepar : 00029236189
    • EAN : 7613367659120
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur ACOVA Altima Eau Chaude vertical, face lisse, puissance 723W (dT50), hauteur 2013 mm, largeur 379 mm, 5 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, blanc RAL 9016

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur décoratif en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique. - Radiateur fabriqué à partir d'éléments plats en acier (section 70 x 8 mm). - Éléments soudés sur collecteurs de section 37 x 32 mm. - Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier. - Pression de service : 4 bars. - Température maximale de service 85°C. - Fabriqué en Union européenne.

•Les Atouts de la gamme:

Radiateur à la surface parfaitement lisse et ultra-fin. Son design minimaliste, d'une grande pureté s'intègre parfaitement aux ambiances contemporaines. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et dans des finitions d'exception.

•Quelques mots du fabricant :

Un design raffiné et des finitions d'exception pour un rendu unique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver