• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - HMS-186-060 - Altima Spa EC 941W 9016

  • Altima Spa EC face lisse, blanc RAL 9016, 941W, H 1859 mm / L 613 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : HMS-186-060
    • Référence Sonepar : 00029236105
    • EAN : 7640112361052
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altima Spa Eau Chaude face lisse, puissance 941W (dT50), hauteur 1859 mm, largeur 613 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, blanc RAL 9016

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique en acier blanc ou couleur. - Au dos, éléments plats horizontaux en acier (section 70 x 8 mm). - Collecteurs de section 37 x 32 mm. - Emballage spécial avec protection bois. - Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose. Pression de service 4,6 bars (460 kPa). - Température de service maximale 120°C.

•Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier, à la surface parfaitement lisse. Sa ligne sobre est parfaite pour les salles de bain contemporaine. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition Inox ou Aluminium anodisé. Disponible en version électrique ou chauffage central.

•Quelques mots du fabricant :

Une ligne sobre pour les salles de bains contemporaines.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver