• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - HXD-250-029 - Fassane EC 1144W 9016

  • Fassane EC vert. double, Blanc RAL 9016, 1144W, H 2500 mm / L 296 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : HXD-250-029
    • Référence Sonepar : 00029001095
    • EAN : 7613367664650
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur ACOVA Fassane Eau Chaude vertical double, puissance 1144W (dT50), hauteur 2500 mm, largeur 296 mm, 4 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, Blanc RAL 9016

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier. - Éléments plats verticaux (section 70 x 11) en double épaisseur. - Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Température de service maximale 120°C. - Pression de service : 4 bars. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.- Disponible en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fabriqué en France

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver