• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - HY-190-079 - Altai EC 1669W 9016

  • Altai EC vert., Blanc RAL 9016, 1669W, H 1900 mm / L 792 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : HY-190-079
    • Référence Sonepar : 00029005155
    • EAN : 7613367667347
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur ACOVA Altai Eau Chaude vertical, puissance 1669W (dT50), hauteur 1900 mm, largeur 792 mm, 18 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, Blanc RAL 9016

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur décoratif de chauffage central en acier. - Tubes émetteurs plats verticaux (section 38 x 10,25 mm) en simple épaisseur. - Tubes soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Température de service maximale 120°C. - Pression de service : 4 bars. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fabriqué en Union européenne.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver