• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - LN-168-050-05C - Cala Symétrique EC 880W 9016

  • Cala Sym. EC racc.centré, couleur, 880W, H 1681mm / L 496mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : LN-168-050-05C
    • Référence Sonepar : 00029007134
    • EAN : 3566550071343
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude, puissance 880W (dT50), hauteur 1681 mm, largeur 496 mm, raccordement 4 orifices par le bas, entraxe 50 mm centré ou excentré, Aller/Retour réversible, couleur

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier. - Design élégant avec tubes sur collecteurs. - Eléments ronds horizontaux diam. 25 mm, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Gabarit de pose livré dans l'emballage. - Pression de service 12 bars (1200 kPa). - Température de service maximale 120°C. - Fixation : 4 consoles murales réglables, dans le teinte du radiateur.- Fabriqué en Union Européenne.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver