• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - LND-176-050-05C - Cala Symétrique EC 1298W coul.

  • Cala Sym. EC double racc.centré, couleur, 1298W, H1761mm / L496mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : LND-176-050-05C
    • Référence Sonepar : 00029007138
    • EAN : 3566550071381
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude double, puissance 1298W (dT50), hauteur 1761 mm, largeur 496 mm, raccordement 4 orifices par le bas, entraxe 50 mm centré ou excentré, Aller/Retour réversible, couleur

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier, double épaisseur. - Design élégant avec tubes sur collecteurs. - Fabriqué en Union Européenne. - Eléments ronds horizontaux diam. 25 mm, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Gabarit de pose livré dans l'emballage. - Pression de service 10 bars (1000 kPa). - Température de service maximale 110°C. - Fixation : 4 consoles murales dans la couleur de l'appareil. - Fabriqué en Union Européenne.

•Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds, posés sur les collecteurs. Il est adapté à de nombreuses configurations (par exemple, modèles faible largeur ou pose en claustra). Se décline en blanc, en finition chromée, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique (avec ou sans soufflant), chauffage central (avec ou sans soufflant) ou mixte.

•Quelques mots du fabricant :

De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver