• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - PLVLLD-056-100C - Planea EC 1370W coul

  • Planea EC H double à double ailettes, couleur, 1370W, H 560 mm / L 616 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : PLVLLD-056-100C
    • Référence Sonepar : 00029007301
    • EAN : 3566550073019
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur ACOVA Planea Eau Chaude horizontal double à double ailettes, puissance 1370W (dT50), hauteur 560 mm, largeur 1000 mm, 8 éléments, raccordement latéral de même côté, appareil réversible gauche/droite, couleur

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier. - Éléments plats jointifs (70 x 11 mm). - Double épaisseur d'éléments. - Avec 2 rangées d'ailettes. - Éléments soudés sur collecteurs rectangulaires 32 x 38 mm - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base Pure White (RAL 9016). - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Température de service maximale 120°C. - Pression de service : 5 bars. - Fabriqué en France

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver