• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - RXD04-250-080 - Clarian EC 5100W 9016

  • Clarian EC V double, Blanc RAL 9016, 5100W, H 2500 mm / L 800 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : RXD04-250-080
    • Référence Sonepar : 00029001204
    • EAN : 3566550012049
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur ACOVA Clarian Eau Chaude vertical double, puissance 5100W (dT50), hauteur 2500 mm, largeur 800 mm, 20 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, Blanc RAL 9016

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier. - Éléments plats verticaux dim. 70 x 8 mm en double épaisseur de tubes pour plus de puissance (RXD). - Éléments soudés "en épis" sur collecteurs ronds Ø 30 mm horizontaux - Pas entre chaque tube de 40mm. Réalisable en sur-mesure au pas de 60, 80 ou 100 mm. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Température de service maximale 110°C. - Pression de service : 4 bars. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fabriqué en Union Européenne

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver