• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - SX137-050IFS - Régate Air EC 625W 9016

  • Régate EC +Air, Blanc RAL 9016, 625W, H 1370 mm / L 500 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : SX137-050IFS
    • Référence Sonepar : 00029006002
    • EAN : 3566550060026
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Eau Chaude +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 625W (dT50), hauteur 1370 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes en acier, équipé d'un soufflant 1000 W. - Eléments plats horizontaux (70 x 11 mm). - Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Soufflant : solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus et à l'intersaison. - Soufflant 1000 W piloté par la commande IRS, avec programmation journalière. - Pression de service 4 bars (400 kPa). - Température de service maximale 120°C. - Fabriqué en France
- Commande à distance à liaison infrarouge. - Design exclusif Acova. - Fixation murale ou sur socle. - Affichage digitale de l'heure / de la température de consigne. - Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C. - Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2 h. - Compatible fil pilote 6 ordres. - Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver