• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - SY-101-050/IFSC - Altai Spa Air EC 519W couleur

  • Altai Spa EC +Air, couleur, 519W, H 1042 mm / L 500 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : SY-101-050/IFSC
    • Référence Sonepar : 00029007464
    • EAN : 3566550074641
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Eau Chaude +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 519W (dT50), hauteur 1042 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, couleur

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier avec soufflant intégré 1000 W. - Éléments plats horizontaux (section 38 x 10.5 mm). - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - 4 Consoles de fixation réglables en profondeur. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Soufflant 1000W : solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus et à l'intersaison, piloté par commande infrarouge. - Fabriqué en Europe. - Commande à distance infrarouge. - Fixation murale ou sur socle. - Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne. - Température de consigne de 7 à 28°C réglable au pas de 0,5°C. - Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2h. - Détection ouverture/fermeture de fenêtre. - Compatible fil pilote 6 ordre. - Possibilité de pilotage uniquement du soufflant. - Alimentation 2 piles LR03 (fournies)

•Les Atouts de la gamme:

Radiateur Sèche-Serviettes aux tubes effilés et extra-plats. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Permet un vaste choix de solutions d'agencement : modèles faible largeur (40 cm), installation en claustra ou double épaisseur. Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte. - Avec ou sans soufflant

•Quelques mots du fabricant :

Ligne élégante avec tubes plats effilés; Disponible en modèle étroit; Equipé d'un soufflant

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver