• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - TALI-150-050/GFC - Alizéa Spa EL 500W H1500 coul

  • Alizéa Spa EL face lisse, couleur, 500W, H 1500 / L 500 mm, barre couleur
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : TALI-150-050/GFC
    • Référence Sonepar : 00029007249
    • EAN : 3566550072494
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Alizéa Spa Electrique face lisse, commande radiofréquence RF, puissance 500W, hauteur 1500 mm, largeur 500 mm, couleur

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes en acier extra-plat à face lisse. - Disponible en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier. - Équipé de 1 ou 2 barre(s) porte-serviettes selon la hauteur du modèle, barre ajustable sur toute la hauteur. - Barre(s) fournie(s) dans la teinte du radiateur - Traitement de surface double protection, anti-corrosion par bains de cataphorèse. - Teinte de base : blanc Pure White (RAL 9016). - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation. - Design exclusif Acova - Fixation murale ou sur socle - Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne - Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations) - Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C - Deux programmations hebdomadaires personnalisables - Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre - Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min - Système de verrouillage parental - Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes - Compatible fil pilote 6 ordres - Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

•Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier extra-plat. Avec son design fin et épuré, il se fait discret dans la salle de bains. Il se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Livré avec 1 ou 2 barre(s) porte-serviettes selon la hauteur de l'appareil (dans la teinte du radiateur). Disponible en version électrique ou de chauffage central.

•Quelques mots du fabricant :

Un design fin et épuré, discret et élégant

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver