• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - TFASL075055ECZF - Fassane Spa Asym EL 750W 9016

  • Fassane Spa Asy EL gauche régul. IHC, Blanc RAL 9016, 750W, H 1311 mm / L 550 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : TFASL075055ECZF
    • Référence Sonepar : 00029878652
    • EAN : 7626918786527
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique à gauche, régulation IHC, puissance 750W, hauteur 1311 mm, largeur 550 mm, Blanc RAL 9016

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes électrique asymétrique en acier. - Design élégant avec tubes sur collecteurs. - Equipé d'un boitier de commande IHC (bouton de sélection avec interface matricielle LED) en partie basse. - Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm). - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016) ou noir (RAL 9017). - Réglage facile des modes, de la température et du boost grâce à la molette rotative de sélection et l'affichage matriciel à LED. - Connectivité Bluetooth pour piloter le sèche-serviettes depuis son smartphone et accéder aux fonctionnalités avancées dont la programmation hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre. - Compatibilité avec la Connect-Box Acova (en option) qui permet de se connecter à distancer. - Compatibilité avec la télécommande radiofréquence Acova RCE (en option).

•Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Son design asymétrique (à gauche ou à droite) est à la fois original et pratique pour poser les serviettes. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.

•Quelques mots du fabricant :

Son design asymétrique (à gauche ou à droite) est à la fois original et pratique pour poser les serviettes.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver