• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - TFASS100050ECZF - Fassane Spa Sym EL 1000W 9016

  • Fassane Spa Symétrique, régul. IHC, Blanc RAL 9016, 1000W, H 1757 mm / L 500 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : TFASS100050ECZF
    • Référence Sonepar : 00029878650
    • EAN : 7626918786503
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Electrique, régulation IHC, puissance 1000W, hauteur 1757 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes en acier. - Design élégant avec tubes sur collecteurs. - Equipé d'un boitier de commande IHC (bouton de sélection avec interface matricielle LED) en partie basse. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Eléments plats horizontaux (section 70 x11 mm). - 4 Consoles de fixation hautes soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion. - Traitement de surface double protection anticorrosion par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Disponible en blanc ou en noir. - 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur incluses. - Fabriqué en France - Réglage facile des modes, de la température et du boost grâce à la molette rotative de sélection et l'affichage matriciel à LED. - Connectivité Bluetooth pour piloter le sèche-serviettes depuis son smartphone et accéder aux fonctionnalités avancées dont la programmation hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre. - Compatibilité avec la Connect-Box Acova (en option) qui permet de se connecter à distancer. - Compatibilité avec la télécommande radiofréquence Acova RCE (en option).

•Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Un design classique, conçu pour un chauffage optimal et un séchage rapide. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.

•Quelques mots du fabricant :

Un design classique, conçu pour un chauffage optimal et un séchage rapide

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver