• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - TFLT050-055/GFC - Fassane Spa Twis EL 500W coul

  • Fassane Spa Twist EL gauche, cde RF, couleur, 500W, H828 mm / L550 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : TFLT050-055/GFC
    • Référence Sonepar : 00029006924
    • EAN : 3566550069241
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Twist Electrique pivot à gauche, commande radiofréquence RF, puissance 500W, hauteur 828 mm, largeur 550 mm, couleur

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier asymétrique et pivotant. - Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm). - Modèles asymétriques avec deux collecteurs ronds Ø 38 mm rapprochés, avec pivot à gauche ( à 90°). - Fixations sur charnière en acier, dans la teinte du radiateur. - Traitement de surface par bains d'autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur et revêtement en poudre époxy / polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance thermoplongeante avec thermofusible et limiteur de sécurité. - Système de charnière facilitant la pose. - Deux patères dans la teinte du radiateur incluses. - Fabriqué en France Commande RF

•Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats, asymétrique (droite ou gauche). Sa fonction pivotante facilite la pose de l'appareil et son nettoyage. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.

•Quelques mots du fabricant :

La forme asymétrique et sa fonction pivotante facilitent le quotidien.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver