• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - TLNSL040040ECZF - Cala Asymétrique EL 400W 9016

  • Cala Asymétrique EL gauche cde IHC, Blanc RAL 9016, 400W, H 1289 mm / L 398 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : TLNSL040040ECZF
    • Référence Sonepar : 00029797259
    • EAN : 7613367972595
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Asymétrique Electrique à gauche, commande IHC, puissance 400W, hauteur 1289 mm, largeur 398 mm, Blanc RAL 9016

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes asymétrique en acier. - Equipé d'un boitier de commande IHC (bouton de sélection avec interface matricielle LED) en partie basse. - Éléments ronds horizontaux Ø 25 mm en simple ou double épaisseur. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en blanc ou en noir. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Fabriqué en Union Européenne. - Réglage facile des modes, de la température et du boost grâce à la molette rotative de sélection et l'affichage matriciel à LED. - Connectivité Bluetooth pour piloter le sèche-serviettes depuis son smartphone et accéder aux fonctionnalités avancées dont la programmation hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre. - Compatibilité avec la Connect-Box Acova (en option) qui permet de se connecter à distancer. - Compatibilité avec la télécommande radiofréquence Acova RCE (en option).

•Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds. Son design asymétrique (à gauche ou à droite) est à la fois original et pratique pour poser les serviettes. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.

•Quelques mots du fabricant :

Son design asymétrique (à gauche ou à droite) est à la fois original et pratique pour poser les serviettes.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver