• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - TMH-100-040/GF-9511 - Altima EL 1000W 9511

  • Altima EL face lisse, commande RF, Inox 9511, 1000W, H1942 mm / L413 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : TMH-100-040/GF-9511
    • Référence Sonepar : 00029829593
    • EAN : 7626918295937
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur ACOVA Altima Electrique face lisse, commande radiofréquence RF, puissance 1000W, hauteur 1942 mm, largeur 413 mm, Inox 9511

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur électrique vertical à fluide ThermoActif en acier, habillé sur la face avant d’une plaque métallique. - Radiateur fabriqué à partir de tubes plats en acier (section 70 x 8 mm). - Tubes soudés sur collecteurs de section 37 x 32 mm. - Finition : disponible dans 10 finitions Artistic d'exception (ex : cuivre acide, laiton acide, inox poli,...). - Emballage spécial avec protection bois. - Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Fabriqué en Union Européenne. -Design exclusif Acova. - Fixation murale ou sur socle. - Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne. - Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations). - Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C. - Deux programmations hebdomadaires personnalisables. - Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre. - Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min. - Système de verrouillage parental. - Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes. - Compatible fil pilote 6 ordres. - Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

•Les Atouts de la gamme:

Radiateur électrique à la surface parfaitement lisse et ultra-fin. Son design minimaliste, d'une grande pureté s'intègre parfaitement aux ambiances contemporaines. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et dans des finitions d'exception.

•Quelques mots du fabricant :

Un design d'exception : facade lisse, ultra fin, avec finitions spéciales.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver