• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - TMSI-075-050/GF - Altima Spa EL 750W inox

  • Altima Spa EL face lisse, commande RF, finition inox, 750W, H2090 mm/ L513 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : TMSI-075-050/GF
    • Référence Sonepar : 00029752167
    • EAN : 7613367521670
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altima Spa Electrique face lisse, commande radiofréquence RF, puissance 750W, hauteur 2090 mm, largeur 513 mm, finition inox

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes en acier, habillé sur la face avant d’une plaque métallique en inox poncé. - Au dos, éléments plats horizontaux en acier (section 70 x 8 mm). - Collecteurs de section 37 x 32 mm. Emballage spécial avec protection bois. - Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose. - Fluide : thermoactif, haute performance. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Fabriqué en Union Européenne. -Design exclusif Acova. - Fixation murale ou sur socle. - Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne. - Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations). - Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C. - Deux programmations hebdomadaires personnalisables. - Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre. - Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min. - Système de verrouillage parental. - Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes. - Compatible fil pilote 6 ordres. - Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

•Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier, à la surface parfaitement lisse. Sa ligne sobre est parfaite pour les salles de bain contemporaine. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition Inox ou Aluminium anodisé. Disponible en version électrique ou chauffage central.

•Quelques mots du fabricant :

Une ligne sobre pour les salles de bains contemporaines.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver