Description
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Electrique thermostat d'ambiance, puissance 500W, hauteur 860 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016
•Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier. - Design élégant avec tubes dans collecteurs. - Equipé d'un boitier bas avec affichage digital tétroéclairé pour programmation (sélection des modes, programmation hebdomadaire,..). - Détection de présence. - Détection ouverture et fermeture de fenêtre. - Eléments ronds horizontaux Ø 23 mm. - Collecteurs tunnel 40x30 mm verticaux. - Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester. - Teinte de base : Blanc Traffic White (RAL 9016) exclusivement. - Eligible aux certificats d'économies d'énergie (CEE) - Fabriqué en Union Européenne. Thermostat d’ambiance à affichage digital rétro-éclairé. Détection de présence. - Programmation hebdomadaire personnalisable. - Sélection de modes (confort, éco, hors-gel, auto, arrêt). - Marche forcée de 2 heures. - Détection d’ouverture et fermeture de fenêtre. - Verrouillage possible des commandes. - Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, Abaissements -1°C et -2°C, Hors-gel, Arrêt).
•Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier. - Design élégant avec tubes dans collecteurs. - Equipé d'un boitier bas avec affichage digital tétroéclairé pour programmation (sélection des modes, programmation hebdomadaire,..). - Détection de présence. - Détection ouverture et fermeture de fenêtre. - Eléments ronds horizontaux Ø 23 mm. - Collecteurs tunnel 40x30 mm verticaux. - Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester. - Teinte de base : Blanc Traffic White (RAL 9016) exclusivement. - Eligible aux certificats d'économies d'énergie (CEE) - Fabriqué en Union Européenne. Thermostat d’ambiance à affichage digital rétro-éclairé. Détection de présence. - Programmation hebdomadaire personnalisable. - Sélection de modes (confort, éco, hors-gel, auto, arrêt). - Marche forcée de 2 heures. - Détection d’ouverture et fermeture de fenêtre. - Verrouillage possible des commandes. - Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, Abaissements -1°C et -2°C, Hors-gel, Arrêt).