• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - TOP-150-050/MF - Oda Plus EL 750W 9016

  • Oda EL thermostat d'ambiance, Blanc RAL 9016, 750W, H 1540 mm / L 500 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : TOP-150-050/MF
    • Référence Sonepar : 00029818686
    • EAN : 7626918186860
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Electrique thermostat d'ambiance, puissance 750W, hauteur 1540 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier. - Design élégant avec tubes dans collecteurs. - Equipé d'un boitier bas avec affichage digital tétroéclairé pour programmation (sélection des modes, programmation hebdomadaire,..). - Détection de présence. - Détection ouverture et fermeture de fenêtre. - Eléments ronds horizontaux Ø 23 mm. - Collecteurs tunnel 40x30 mm verticaux. - Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester. - Teinte de base : Blanc Traffic White (RAL 9016) exclusivement. - Eligible aux certificats d'économies d'énergie (CEE) - Fabriqué en Union Européenne. Thermostat d’ambiance à affichage digital rétro-éclairé. Détection de présence. - Programmation hebdomadaire personnalisable. - Sélection de modes (confort, éco, hors-gel, auto, arrêt). - Marche forcée de 2 heures. - Détection d’ouverture et fermeture de fenêtre. - Verrouillage possible des commandes. - Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, Abaissements -1°C et -2°C, Hors-gel, Arrêt).