• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - TSX050-050IFSC - Régate EL 500W coul

  • Régate EL +Air, couleur, 500W, H 880 mm / L 500 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : TSX050-050IFSC
    • Référence Sonepar : 00029003312
    • EAN : 3566550033129
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 500W , hauteur 880 mm, largeur 500 mm, couleur

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes en acier, équipé d'un soufflant 1000 W. - Eléments plats horizontaux (70 x 11 mm). - Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Soufflant : solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus et à l'intersaison. - Soufflant 1000 W piloté par la commande IRS, avec programmation journalière. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.- Deux patères dans la teinte du radiateur incluses. - Fabriqué en France.
- Commande à distance à liaison infrarouge. - Design exclusif Acova. - Fixation murale ou sur socle. - Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne. - Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C. - Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2h. - Programmation hebdomadaire personnalisable par heure. - Détection ouverture/fermeture de fenêtre. Compatible fil pilote 6 ordre. - Programmation hebdomadaire personnalisable par heure. - Détection ouverture/fermeture de fenêtre. Compatible fil pilote 6 ordres. - Alimentation 2 piles LR03(fournies)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver