• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - VM-037-160 - Altima EC 588W 9016

  • Altima EC H face lisse, blanc RAL 9016 588W, H379 mm / L1613 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : VM-037-160
    • Référence Sonepar : 00029236268
    • EAN : 7640112362684
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur ACOVA Altima Eau Chaude horizontal, face lisse, puissance 588W (dT50), hauteur 379 mm, largeur 1613 mm, 5 éléments, raccordement spécial 6 orifices avec pastillage adaptable, blanc RAL 9016

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur décoratif en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique. - Radiateur fabriqué à partir d'éléments plats en acier (section 70 x 8 mm). - Éléments soudés sur collecteurs de section 37 x 32 mm. - Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose. - Teinte de base :blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Pression de service : 4 bars. - Température maximale de service 85°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver