• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - VNX-059-080-BF - Fassane Neo EC 1353W 9016

  • Fassane Neo EC H, Blanc RAL 9016, 1353W, H 592 mm / L 804 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : VNX-059-080-BF
    • Référence Sonepar : 00029005784
    • EAN : 7613367666685
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur ACOVA Fassane Neo Eau Chaude horizontal, ventilo-radiateur, puissance 1353W (dT50), hauteur 592 mm, largeur 804 mm, 7 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté gauche, insert latéral haut, Blanc RAL 9016

•Les Atouts de l'article:

- Ventilo-radiateur design en acier : la puissance de la convection combinée au confort du rayonnement. - En face avant, éléments plats verticaux (section 70 x 11 mm) soudés sur collecteurs ronds de diamètre 38 mm verticaux. - En partie arrière : échangeur en cuivre et aluminium, ventilateurs hélicoïdes à roulement à billes basse consommation, générant un flux d'air à contre-courant du circuit hydraulique. - Habillage latéral et grilles de sortie d'air en acier. - Dosseret de fixation mono-bloc avec verrou de sécurité. - Filtre anti-poussière nettoyable. - Double isolation acoustique, très faible niveau sonore. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Température de service 75° C maximum. - Pression de service 4 bars. - Fixation : installation aisée et sécurisée avec système de dosseret sur lequel vient se monter le radiateur. 2 verrous anti-soulèvement pour bloquer l'appareil. La console est intégrée dans la saillie de l'appareil. - Livré avec tête thermostatique design et insert. - Raccordement et commande électrique : tension d'alimentation 230 volts. - Fabriqué en France
Boîtier de commande pour la mise en service des ventilateurs. - Sélecteur de vitesse : 3 vitesses de convection au choix avec témoins de fonctionnement. - Témoin d'alerte : nettoyage du fltre et défaut de sonde. - Raccordement électrique : câble d'alimentation pour raccordement direct dans une boîte d'encastrement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver