• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - VSXD-051-080C - Fassane Pack EC 718W coul

  • Fassane Pack EC horiz., couleur, 718W, H 518 mm / L 820 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : VSXD-051-080C
    • Référence Sonepar : 00029003796
    • EAN : 3566550037967
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur ACOVA Fassane Pack Eau Chaude horizontal, double sans ailettes, puissance 718W (dT50), hauteur 518 mm, largeur 820 mm, 7 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté, insert latéral haut, appareil réversible G/D, couleur

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur décoratif de chauffage central horizontal en acier. - Eléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm) en double épaisseur. - Sans ailettes. - Eléments soudés sur collecteurs verticaux ronds diam.38 mm. - Traitement de surface par bains d'autophorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Température de service maximale 120°C. - Pression de service 4 bars. - Fixation : consoles murales indépendantes blanches fournies dans l'emballage. - Tête thermostatique design blanche livrée dans l'emballage. Insert livré monté. - Fabriqué en France

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver