• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ACSO - 125002 - Chorusa Hygiène 600*600 Neutr

  • Dynasoft - Hygiène - Blanc Neutre - BD T24 - 600x600x45
    • Fabricant : ACSO
    • Réf. fabricant : 125002
    • Référence Sonepar : 00265002590
    • EAN : 3661529006583
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dynasoft - Hygiène - Blanc Neutre - BD T24 - 600x600x45

•Les Atouts de l'article:

Les modules CHORUSA HYGIENE sont prévus pour s’intégrer dans l’ossature du plafond suspendu 600×600 ou 600×1200 mm. Ils sont disponibles en modules chauffants en 44, 60 et 75W (60 x 60) ou 88, 120 et 150W (120 x 60) mais aussi en modules neutres.

•Les Atouts de la gamme:

Le système Plafond Rayonnant Modulaire assure de façon économique le chauffage intégral de locaux tertiaires (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, hôtels commerces ; bureaux, salles polyvalentes…) Le module neutre est composé d’un isolant thermique en laine minérale compressée de 40 mm d’épaisseur et d’un parement décoratif à choisir parmi les fiches décors Dynasoft (voile souple) ou Dynagypse (plaque de plâtre).