• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ACSO - 1721116N - D. Lisse 600*600 60W

  • Dynagypse - D.Lisse - 60W - SE T15 - 600x600x50 - 230V
    • Fabricant : ACSO
    • Réf. fabricant : 1721116N
    • Référence Sonepar : 00265902186
    • EAN : 3661529021869
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dynagypse - D.Lisse - 60W - SE T15 - 600x600x50 - 230V

•Les Atouts de l'article:

Les modules Dynagypse sont prévus pour s’intégrer dans l’ossature du plafond suspendu 600×600. Ils sont disponibles en modules chauffants en 44, 60 et 75W (60 x 60). Les modules Dynagypse sont recouverts d’un parement en plaque de plâtre et sont disponibles pour des ossatures en bord droit T24 ou semi encastré T15.

•Les Atouts de la gamme:

Le système Plafond Rayonnant Modulaire assure de façon économique le chauffage intégral de locaux tertiaires (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, hôtels commerces ; bureaux, salles polyvalentes…)