• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ACSO - 1918102 - Dynapan P 57W Entraxe 50

  • Dynapan-P - PF - 1000x500 - 57W
    • Fabricant : ACSO
    • Réf. fabricant : 1918102
    • Référence Sonepar : 00265901987
    • EAN : 3661529019873
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dynapan-P - PF - 1000x500 - 57W

•Les Atouts de l'article:

Le module rayonnant est composé d’un isolant thermique en laine minérale compressée de 40 mm d’épaisseur, feuilluré sur ses bords longitudinaux et d’un élément chauffant basse température Compatible avec les plaques standards 4PRO13 de chez PLACOPLATRE ou toutes les plaques de plâtre spécifiques plafond rayonnant. Il est destiné à être posé sur des ossatures métalliques de faux plafond standard en entraxe 50. Disponible en 85W/m² et 45W/m² en puissance installée.

•Les Atouts de la gamme:

Le système Plafond Rayonnant sur plaque de plâtre est conçu pour être posé sur les ossatures métalliques de faux plafond standard en entraxe 60 (plaques de plâtre spécifiques) ou entraxe 50 (plaques de standards 4PRO13 de chez PLACOPLATRE). Il se compose de modules neutres et de modules chauffants, disponibles en 135W/m² et 75W/m²actif. Les modules rayonnants sont raccordés par embrochage de leur liaison froide sur une ligne préfabriquée normalisée, équipée de connecteurs 2 entrées.