• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ACSO - 1979062 - Dynapan V 43W Entraxe 60

  • Dynapan-V - VC - 600x600 - 43W
    • Fabricant : ACSO
    • Réf. fabricant : 1979062
    • Référence Sonepar : 00265902345
    • EAN : 3661529023450
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dynapan-V - VC - 600x600 - 43W

•Les Atouts de l'article:

Le module rayonnant est composé d’un isolant thermique en laine minérale compressée de 40 mm d’épaisseur, feuilluré sur ses bords longitudinaux et d’un élément chauffant basse température revêtu en sous-face d’un voile de fibre de verre de protection M1 . Il est destiné à recevoir un plafond tendu en PVC M1 qui sera appliquée à une distance de 3 cm à 5 cm.

•Les Atouts de la gamme:

Le système Plafond Rayonnant pour plafond tendu est conçu pour être posé sur les ossatures métalliques de faux plafond standard en entraxe 60. Il se compose de modules neutres et de modules chauffants, disponibles en 135W/m². Les modules rayonnants sont raccordés par embrochage de leur liaison froide sur une ligne préfabriquée normalisée, équipée de connecteurs 2 entrées.