• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ACSO - 1988062 - Dynapan B 34W Entraxe 50

  • Dynapan B 34W Long T 600-Long A 600-Larg A 420-repère B-C
    • Fabricant : ACSO
    • Réf. fabricant : 1988062
    • Référence Sonepar : 00265901965
    • EAN : 3661529019651
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dynapan B 34W Long T 600-Long A 600-Larg A 420-repère B-C

•Les Atouts de l'article:

Le module rayonnant est composé d’un isolant thermique en laine minérale compressée de 40 mm d’épaisseur et d’un élément chauffant basse température. Il est destiné à recevoir un parement de plafond bois ou dérivé, fixé par clouage ou vissage sous les chevrons.

•Les Atouts de la gamme:

Le système Plafond Rayonnant pour plafond bois est conçu pour être posé entre des chevrons espacés d’au minimum 44cm et au maximum 49.5cm en pose standard. Il se compose de modules neutres et de modules chauffants, disponibles en 135W/m². Les modules rayonnants sont raccordés par embrochage de leur liaison froide sur une ligne préfabriquée normalisée, équipée de connecteurs 2 entrées.