• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ACSO - 222321 - Kit Dynaflex 106,5W Ent:60 L:

  • Kit Dynaflex 106,5W - 590/525 - Long.1,50m - 230V
    • Fabricant : ACSO
    • Réf. fabricant : 222321
    • Référence Sonepar : 00265005860
    • EAN : 3661529058094
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit Dynaflex 106,5W - 590/525 - Long.1,50m - 230V

•Les Atouts de l'article:

Film chauffant à dérouler, livré prêt-câblé et prêt à poser. Chaque élément est équipe en usine de sa liaison froide de 1 m avec connecteur. Sa puissance est de 135 W/m2 actif. La largeur du film est déterminée par sa puissance linéique, sa longueur par rapport à la configuration de la pièce.

•Les Atouts de la gamme:

KIT-DYNAFLEX est un système de chauffage par film rayonnant placé sur un parement en plaque de plâtre compatible et recouvert par un isolant thermique. Les films chauffants sont positionnés sur les rails de l’ossature de faux plafonds à l’aide d’un adhésif double face puis raccordé à l’aide des lignes spécialisées livrées par ACSO.