• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ACSO - 222410 - Kit Dynaflex BBC 236,3W Ent:60 L:6M

  • Kit Dynaflex 236,3W - 540/525 BBC - Long.6,00m - 230V
    • Fabricant : ACSO
    • Réf. fabricant : 222410
    • Référence Sonepar : 00265901878
    • EAN : 3661529018784
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit Dynaflex 236,3W - 540/525 BBC - Long.6,00m - 230V