« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
ACSO - 360122 - Dynasun Faible épaisseur 53MM
Dynasun - Ep: 58mm - Avec moquette / m² - Neutre - 17kg/m²
Fabricant : ACSO
Réf. fabricant : 360122
Référence Sonepar : 00265904265
EAN : 3661529042659
Description
Dynasun - Ep: 58mm - Avec moquette / m² - Neutre - 17kg/m²