« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
ACSO - 360412 - Dynasun avec Plots 73MM
Dynasun - Ep: 73mm - Avec moquette / m² - 250W/m2 - 20kg/m² - 230V
Fabricant : ACSO
Réf. fabricant : 360412
Référence Sonepar : 00265900055
EAN : 3661529000550
Description
Dynasun - Ep: 73mm - Avec moquette / m² - 250W/m2 - 20kg/m² - 230V