• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ACSO - 404055 - Couronne 385W Dynacable 10W

  • Couronne 385W Dynacable SRC5 - 10W/ml - Long. 38,20ml - 230V
    • Fabricant : ACSO
    • Réf. fabricant : 404055
    • Référence Sonepar : 00265901185
    • EAN : 3661529011853
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Couronne 385W Dynacable SRC5 - 10W/ml - Long. 38,20ml - 230V

Documentation