• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ACSO - 412216ZCLF5 - Trame 1350W Dynacable 17W LF

  • Trame 1350W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Pas de 18 - 16,90ml- 230V - LF 5 ml
    • Fabricant : ACSO
    • Réf. fabricant : 412216ZCLF5
    • Référence Sonepar : 00265906534
    • EAN : 3661529065344
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Trame 1350W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Pas de 18 - 16,90ml- 230V - LF 5 ml

•Les Atouts de l'article:

Câble chauffant 17W/m tramé au pas de 18cm pour une puissance surfacique de 85W/M². Il est destiné à être posé sur un isolant sous une chape. Il peut être recouvert par n’importe quel type de revêtement de sol compatible plancher chauffant électrique.

•Les Atouts de la gamme:

Plancher chauffant rayonnant à poser sur isolant sous chape. Il est disponible en couronne et en trame. En couronne, le câble se fixe sur un isolant après interposition d’un écran (grillage ou polyane) à l’aide des crampons livrés à cet effet. Le pas de pose doit respecter les préconisations de l’Avis Technique délivré par le CSTB. En trame, le câble chauffant est associé à une grille plastique. Il permet une mise en œuvre rapide et offre une garantie de résultat à un tramage au pas constant.