• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ACSO - 431324NLF10 - Trame 2300W Bitume 400V - l:7

  • Trame 2300W - Bitume 400W/m² - Larg. 75cm - 400V - LF 10 ml
    • Fabricant : ACSO
    • Réf. fabricant : 431324NLF10
    • Référence Sonepar : 00265906964
    • EAN : 3661529069649
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Trame 2300W - Bitume 400W/m² - Larg. 75cm - 400V - LF 10 ml

Documentation