• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ACSO - 431346NLF20 - Trame 1480W Bitume 230V - l:5

  • Trame 1480W - Bitume 300W/m² - Larg. 50cm - 230V - LF 20 ml
    • Fabricant : ACSO
    • Réf. fabricant : 431346NLF20
    • Référence Sonepar : 00265906922
    • EAN : 3661529069229
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Trame 1480W - Bitume 300W/m² - Larg. 50cm - 230V - LF 20 ml