• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ACSO - 5150015 - Autorégulant 15W/M

  • Dynacable Auto-régulant Blanc - 15W/ml - 230V - au ml
    • Fabricant : ACSO
    • Réf. fabricant : 5150015
    • Référence Sonepar : 00265904527
    • EAN : 3661529045278
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dynacable Auto-régulant Blanc - 15W/ml - 230V - au ml