• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ACSO - 999100 - Adhésif 130ML*50MM

  • Adhésif pour pare vapeur 130 ml - Largeur 50mm
    • Fabricant : ACSO
    • Réf. fabricant : 999100
    • Référence Sonepar : 00265901055
    • EAN : 3661529010559
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adhésif pour pare vapeur 130 ml - Largeur 50mm

•Les Atouts de l'article:

Adhésif largeur 50mm en rouleau de 130ml destiné à fixer le pare vapeur sur le Kit-Dynasol