« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Adee - 093134 - ensemble de 2 mats haut tot 5m
Kit mat rallonge inox 3+2m, hauteur totale 5m
Fabricant : Adee
Réf. fabricant : 093134
Référence Sonepar : 00162000727
EAN : 3382120931349
Description
Ensemble de 2 mâts rallonge pour une hauteur de 5 m pour rallonger la pointe paratonnerre DEFYSTORM