• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Adee - 111114 - PRF MOD PH+N FUS NXT T2 5kA TS

  • parafoudre modulaire FUSADEE NXT 2P, Type 2+3, Up 0,75kV avec TS
    • Fabricant : Adee
    • Réf. fabricant : 111114
    • Référence Sonepar : 00162111114
    • EAN : 3382121111146
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Parafoudre modulaire Monophasé TT FUSADEE NXT avec déconnecteur intégré, Type 2, Uc 275V, Up 0,75kV, schéma C2, avec Télésignalisation

•Les Atouts de l'article:

Parafoudre type 2+3 bipolaire modulaire avec déconnecteur associé intégré.
Ultra performant avec sa technologie diode et son Up 0,75kV.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver