• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Adee - 111143 - PRF FUSAD MOD 4P T2 5kA TS AL

  • parafoudre modulaire FUSADEE NXT 4P, Type 2+3, Up 0,75kV, avec Alarme
    • Fabricant : Adee
    • Réf. fabricant : 111143
    • Référence Sonepar : 00162111143
    • EAN : 3382121111436
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Parafoudre modulaire tétrapolaire FUSADEE NXT avec déconnecteur intégré, Type 2, Uc 275V, Up 0,75kV, avec Télésignalisation et module Alarme

•Les Atouts de l'article:

Parafoudre type 2+3 tétrapolaire modulaire avec déconnecteur associé intégré et module alarme.
Ultra performant avec sa technologie diode et son Up 0,75kV.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver