• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Adee - 111212 - PRF FUSAD COF 3P T2 IN 5kA TS

  • parafoudre cof 3P FUSADEE NXT Decon.Intég, Type 2, Uc 275V, Up 0,75kV, avec TS
    • Fabricant : Adee
    • Réf. fabricant : 111212
    • Référence Sonepar : 00162111212
    • EAN : 3382121112129
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret parafoudre tripolaire FUSADEE NXT avec déconnecteur intégré, Type 2, Uc 275V, Up 0,75kV, avec Télésignalisation

•Les Atouts de l'article:

Parafoudre type 2+3 tripolaire avec déconnecteur associé intégré.
Ultra performant avec sa technologie diode et son Up 0,75kV.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver