• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Adee - 111242 - PRF FUSAD COF 3P T2 5kA TS AL

  • Paraf cof 3P FUSADEE NXT Decon.Integ Type 2 Uc 275V Up 0,75kV, avec TS et Alarme
    • Fabricant : Adee
    • Réf. fabricant : 111242
    • Référence Sonepar : 00162111242
    • EAN : 3382121112426
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret parafoudre tripolaire FUSADEE NXT avec déconnecteur intégré, Type 2, Uc 275V, Up 0,75kV, avec Télésignalisation et module Alarme

•Les Atouts de l'article:

Parafoudre type 2+3 tripolaire avec déconnecteur associé intégré et module alarme.
Ultra performant avec sa technologie diode et son Up 0,75kV.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver