Description
Parafoudre Modulaire compact débro VARIO bipolaire type 1/2 Uc 440V Iimp 12,5kA Up 1,5kV
•Les Atouts de l'article:
Parafoudre type 1+2 bipolaire.
Adapté à la protection de tête dans les installations tertiaire ou industriel en présence d'un paratonnerre. Performance optimale avec sa technologie diode et son Up1,5kV.
•Les Atouts de la gamme:
Parafoudres type 1+2
Adaptés à la protection de tête dans les installations tertiaire ou industriel en présence d'un paratonnerre.
séléction simple : compatible tout régime de neutre,
Performance optimale avec sa technologie diode et son Up1,5kV.
•Les Atouts de l'article:
Parafoudre type 1+2 bipolaire.
Adapté à la protection de tête dans les installations tertiaire ou industriel en présence d'un paratonnerre. Performance optimale avec sa technologie diode et son Up1,5kV.
•Les Atouts de la gamme:
Parafoudres type 1+2
Adaptés à la protection de tête dans les installations tertiaire ou industriel en présence d'un paratonnerre.
séléction simple : compatible tout régime de neutre,
Performance optimale avec sa technologie diode et son Up1,5kV.