• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Adee - 176033 - PRF MOD DEB 4P T1/2 12,5kA TS

  • Paraoudre débrochable tétrapolaire type 1+2 avec signalisation
    • Fabricant : Adee
    • Réf. fabricant : 176033
    • Référence Sonepar : 00162176033
    • EAN : 3382121760337
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Parafoudre Modulaire débrochable gammeVARIO Tétrapolaire type 1+2 Uc 300V Iimp 12,5kA, Imax 50KA , Up 1,5kV pour installation en régime TT ou TN

•Les Atouts de l'article:

Parafoudre type 1+2 tétrapolaire pour installation en régime TT/TN.
Adapté à la protection de tête dans les installations industrielle et tertiaires équipées de paratonnerre
Compact et simple d'installation.La protection est efficace pour les équipements sensibles face aux surtensions habituelles avec le Ures@5kA = 1,5kV

•Les Atouts de la gamme:

Protection surtension principale Bâtiments équipés de paratonnerre

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver