• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Adee - 176071 - PRF MOD 2P T1/T2 IT 12,5kA TS

  • Parafoudre débrochable bipolaire type 1+2 avec signalisation pour régime IT
    • Fabricant : Adee
    • Réf. fabricant : 176071
    • Référence Sonepar : 00162176071
    • EAN : 3382121760719
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Parafoudre Modulaire débrochable gamme VARIO bipolaire type 1+2 Uc 440V Iimp 12,5kA, Imax 50KA , Up 1,8kV pour installation en régime TT, TN et IT

•Les Atouts de l'article:

Parafoudre type 1+2 bipolaire pour installation en régime TT/TN.
Adapté à la protection de tête dans les installations industrielle et tertiaires équipées de paratonnerre
Compact et simple d'installation.La protection est efficace pour les équipements sensibles face aux surtensions habituelles avec le Ures@5kA = 1,5kV

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver