• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Adee - 177077 - PRF MOD DEB 4P IT T1T2 25kA SD

  • Parafoudre débrochable tétrapolaire type 1+2 25kA avec signalisation régime IT
    • Fabricant : Adee
    • Réf. fabricant : 177077
    • Référence Sonepar : 00162177077
    • EAN : 3382121770770
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Parafoudre modulaire tétrapolaire débrochable Type 1+2 Iimp 25kA, Up 1,5kV, Ures 1,5kV, Uc 440V, avec TS pour installation régime IT

•Les Atouts de l'article:

Parafoudre de type 1+2 pour protection des installation électriques équipées de paratonnerre et ayant une alimentation en régime IT en milieu industriel jusq'à un Icc de 100kA. Compact il permet une intégration facilitée. Avec Ures@5kA = 1,5kV, il permet une protection des équipements sensibles situés à proximité de la tête d'installation pour les surtensions habituelles

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver