• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Adee - 60102 - prf mod ep s.bor 15ka 320v

  • ParafModul bas profil EP connex serie bornier voyant Imax15kA-Uc305V-Up1,5kV
    • Fabricant : Adee
    • Réf. fabricant : 60102
    • Référence Sonepar : 00162060102
    • EAN : 3382120601020
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Parafoudres à base de varistances et éclateurs élaborés en France. Le VARIO® EP répond aux besoins de protection en pieds de candélabres grâce à un encombrement réduit. cModulaire bipolaire non débrochable bas profil, (1 module) à intégrer dans des coffrets très compacts (mât de diamètre<90mm), Voyant d’indication de défaut, Fin de vie à circuit ouvert version série avec interruption de l’alimentation (le voyant du parafoudre s’éteint et le déconnecteur interne coupe l’alimentation du point lumieux), Connectique rapide 1.5mm2, Conforme aux normes IEC 61643-11 et EN 61643-11, Type 2 / Type 3.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver