Description
1000 V CC, entièrement isolé,Configuration facile de la plage d'entrée/sortie,Faible consommation d'énergie, 0,85 W (tension de sortie),Large plage d'entrée/sortie,Montage flexible sur rail DIN,Fonctionne à partir d'un seul +24 VDC,Plage d
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
- Relais Isolé Courant Continu DC I/O
- Isolation 1000 V DC
- Large plage entrée/sortie
- Configuration simplifiée
- Montage DIN-rail
- Basse consommation, 0.85 W (Voltage Output)
- Alimentation +24 VDC
- Plage de Temperature 0 to 70°C