• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Advantech - ADAM-4068-C - Module Modbus 8S Relais

  • Module acquisition de données ADAM-4068, 4 voies forme A (NO) et 4 voies forme C
    • Fabricant : Advantech
    • Réf. fabricant : ADAM-4068-C
    • Référence Sonepar : 08085000046
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module d'acquisition de données ADAM-4068, Type d'E/S : 4 voies forme A (NO) et 4 voies forme C (contact NO/NC sélectionnables), Caractéristiques des contacts : AC : 120 V sous 0,5 A ; 240 V sous 0,25 A, DC 30 V sous 1 A ; 110 V sous 0,3 A

•Les Atouts de l'article:

  • Module d'acquisition de données ADAM-4068
  • Type d'E/S : 4 voies forme A (NO) et 4 voies forme C (contact NO/NC sélectionnables)
  • Caractéristiques des contacts : AC : 120 V sous 0,5 A ; 240 V sous 0,25 A, DC : 30 V sous 1 A ; 110 V sous 0,3 A
  • Temps de commutation : temps de montée du relais (typique) : 4 ms, temps de descente du relais (typique) : 3 ms
  • Témoins LED
  • Prise en charge du protocole Modbus/RTU